吊りボルト用 ジョイントボックス
二重天井内等の吊りボルトへの取り付けに最適です。
3分・4分ボルトのどちらにでも取り付けられます。
結線スペースが充分な深形です。
台への取付けワンタッチ!
規格中深形(丸)
適合吊りボルトW3/8、W1/2
ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(最大)2心Φ1.6:8、2心Φ2.0:6、2心Φ2.6:6、3心Φ1.6:6、3心Φ2.0:4、3心Φ2.6:4
内容量1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください