未来工業
光モール付属品 引込みカバー
寸法L(mm)
30
寸法l(mm)
21
内容量
1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
寸法b1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49509662
EMHC-3G
グレー
16
3号
46.8
29.4
¥
2,200
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
49509678
EMHC-3K
ブラック
16
3号
46.8
29.4
¥
2,200
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
49509687
EMHC-3M
ミルキーホワイト
16
3号
46.8
29.4
¥
2,200
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
49509696
EMHC-3T
チョコレート
16
3号
46.8
29.4
¥
2,200
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
49509705
EMHC-3W
カベ白
16
3号
46.8
29.4
¥
2,200
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
49509714
EMHC-4G
グレー
17.1
4号
52.8
35.4
¥
2,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
49509723
EMHC-4K
ブラック
17.1
4号
52.8
35.4
¥
2,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
49509732
EMHC-4M
ミルキーホワイト
17.1
4号
52.8
35.4
¥
2,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
49509748
EMHC-4T
チョコレート
17.1
4号
52.8
35.4
¥
2,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
49509757
EMHC-4W
カベ白
17.1
4号
52.8
35.4
¥
2,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください