未来工業
パイプフード( 鐘型)寒冷地仕様ルーバー付
結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。
材質
ステンレス製
付属品
ボディーと同色ビス付
仕様
ルーバー付
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ダクト
色
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49554182
PYK-S100KL
103~106
シルバー
140
87
146
27
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
49554198
PYK-S100KLCG
103~106
シャンパンゴールド
140
87
146
27
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
49554207
PYK-S100KLK
103~106
ブラック
140
87
146
27
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
49554216
PYK-S100KLKN
103~106
ブラック(ツヤなし)
140
87
146
27
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
49554225
PYK-S100KLM
103~106
ミルキーホワイト
140
87
146
27
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
49554234
PYK-S100KLT
103~106
チョコレート
140
87
146
27
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
49554243
PYK-S150KL
153~158
シルバー
192
126.5
191
38
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
49554252
PYK-S150KLCG
153~158
シャンパンゴールド
192
126.5
191
38
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
49554268
PYK-S150KLK
153~158
ブラック
192
126.5
191
38
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
49554277
PYK-S150KLKN
153~158
ブラック(ツヤなし)
192
126.5
191
38
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
49554286
PYK-S150KLM
153~158
ミルキーホワイト
192
126.5
191
38
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
49554295
PYK-S150KLT
153~158
チョコレート
192
126.5
191
38
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください