未来工業
換気パイプ用 異径ソケット
(1件のレビュー)
換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
長さ(mm)
167
適合
換気パイプ:100⇔空調機器:150
材質
樹脂製
色
ベージュ
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49556045
PYPIS-1510
¥
1,980
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください