アースボンド線国土交通省仕様

アースボンド線国土交通省仕様 未来工業

ラック相互及び、ラックとセパレーターの電気的接続に使用します。

長さ(mm)500 接触抵抗(mΩ)MAX2.5mΩ 内容量1セット(10本)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電線太さ(mm2)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49572364 SRA-14E8 600A以下(配線遮断器等) 14
10,000
 
 
取扱い終了
49572373 SRA-5.5E8 225A以下(配線遮断器等) 5.5
6,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする