コガネイ
クイック継手
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
質量(g)
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
チューブ外径D1(Φmm)
チューブ外径D2(Φmm)
寸法E1(mm)
寸法E2(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法T(mm)
有効断面積(mm
2
)
対辺H(mm)
チューブ外径D(Φmm)
開放リング寸法D1(mm)
開放リング寸法D2(mm)
寸法M
寸法E(mm)
寸法E3(mm)
寸法P(Φmm)
寸法S(Φmm)
寸法G(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53130017
UKBL10
隔壁ユニオンエルボ(継手)
42
-
16.5
-
20.7
-
-
28
47.8
-
-
-
-
-
-
-
28.1
24
10
-
-
M20×2
-
29.5
17.5
27.5
6
-
¥
9,460
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53130026
UTD4-3M
違径ユニオンティ-(継手)
3.3
ミニタイプの場合
-
13.1
-
4
3
-
-
8
8
11
11
5.6
11.2
8
2.4
-
-
X:9.8、Y:7.8
X:9.8、Y:7.8
-
13.05
-
-
-
-
3.2
¥
4,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください