コガネイ
クイック継手 ジャック
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形式
ジャック(継手)
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
有効断面積(mm
2
)
寸法L(mm)
対辺H(mm)
寸法R
適合管継手D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53130105
TJ10-03
30
12
41.5
43.1
35.2
17
R3/8
10
¥
7,920
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53130114
TJ4-01
8.4
8
30.5
3.8
26.5
10
R1/8
4
¥
6,380
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53130123
TJ4-M5
4.1
3
27.5
2.2
24.5
8
M5×0.8
4
¥
6,160
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53130132
TJ6-01
8.69999999999999
8
32.5
11.1
28.5
10
R1/8
6
¥
6,380
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53130148
TJ6-02
19
11
36.5
11.1
30.5
14
R1/4
6
¥
7,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53130157
TJ6-M5
5.5
3
30.5
2.2
27.5
8
M5×0.8
6
¥
6,380
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53130166
TJ8-01
8.6
8
34
17.8
30
10
R1/8
8
¥
7,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53130175
TJ8-02
18
11
37
23.1
31
14
R1/4
8
¥
7,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53130184
TJ8-03
31
12
38.7999999999999
24.2
32.5
17
R3/8
8
¥
7,480
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください