コガネイ
クイック継手 延長ブッシュ
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形式
延長ブッシュ(継手)
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法B(mm)
有効断面積(mm
2
)
寸法L(mm)
対辺H(mm)
寸法R
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法Rc
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53131173
BB01-01
18
28.5
22
24.5
14
R1/8
8
7
Rc1/8
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53131182
BB01-02
19
21
24.1
17
17
R1/8
8
9.5
Rc1/4
¥
2,530
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53131198
BB01-03
28
22
23.9
18
21
R1/8
8
10.5
Rc3/8
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53131207
BB01-M5
5.7
12
12
8
10
R1/8
8
6
M5×0.8
¥
770
¥
698
¥
768
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53131216
BB02-02
32
33
44.7
27
17
R1/4
11
9.5
Rc1/4
¥
2,640
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53131225
BB02-03
32
25
46.7
19
21
R1/4
11
10.5
Rc3/8
¥
4,070
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53131234
BB02-04
44
30
46.5
24
24
R1/4
11
13
Rc1/2
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53131243
BB02-M5
16
16
11.9
10
14
R1/4
11
6
M5×0.8
¥
990
¥
898
¥
988
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53131252
BB03-01
25
17.5
25.3
11.2
17
R3/8
12
7
Rc1/8
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53131268
BB03-02
27
22.5
43
16.2
17
R3/8
12
9.5
Rc1/4
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53131277
BB03-03
53
37
68.1
30.7
21
R3/8
12
10.5
Rc3/8
¥
3,520
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53131286
BB03-04
47
31
67.5
24.7
24
R3/8
12
13
Rc1/2
¥
4,950
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53131295
BB04-04
86
43
80.9
34.8
24
R1/2
15
13
Rc1/2
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
53131304
BBM5-01
11
14.5
2.4
11.5
14
M5×0.8
3
7
Rc1/8
¥
2,090
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53131313
BBM5-M5
5.3
19.5
2.2
16.5
8
M5×0.8
3
5
M5×0.8
¥
1,100
¥
998
¥
1,098
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53131322
BBM5-M5L
6.2
23
2.2
20
8
M5×0.8
3
5
M5×0.8
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください