コガネイ
クイック継手ミニ カートリッジ
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形式
カ-トリッジ(継手)
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
タイプ
ミニタイプの場合
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
10.9
寸法X(mm)
9.8
寸法Y(mm)
7.8
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
推奨チューブ
寸法A(mm)
有効断面積(mm
2
)
寸法L(mm)
対辺H(mm)
チューブ外径D(Φmm)
寸法M
寸法P(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53132327
TSK3-M6M
2.7
ウレタンチューブ
3
2.9
11
2
3
M6×0.75
8
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
53132336
TSK4-M6M
2.6
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
3
5.1
11
2.5
4
M6×0.75
8
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53132345
TSK4-M8M
4.9
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
3.4
7.3
10.6
3
4
M8×0.75
10
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください