曜日別特売

クイック継手ミニ プラグ

クイック継手ミニ プラグ - コガネイ

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。

形式プラグ(継手)使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブウレタンチューブタイプミニタイプの場合使用真空圧力(kPa)-100内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法B(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法E(mm)
適合管継手D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53132625UP2M0.12039.81.8
880
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
53132634UP3M0.222411.83
880
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする