コネクタ ミニストレート

コネクタ ミニストレート - コガネイ

コネクタバンドの利用で複数のコネクタを縦・横自由に組合せ可能。

形状ミニストレート寸法H(mm)11.8寸法L1(mm)22寸法F(mm)13.8寸法L2(mm)12寸法J(mm)10寸法C2(mm)11寸法B3(mm)22.6寸法P2(Φmm)7.8内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
有効断面積(mm2)
寸法B2(mm)
寸法B1(mm)
寸法C1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53134287TCS3-3M8.62.614.136.711
900
798
878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53134296TCS3-4M8.42.614.136.711
900
798
878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53134305TCS4-3M8.42.614.136.711
900
798
878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53134314TCS4-4M8.24.214.136.711
900
798
878(税込)
翌々日出荷
返品不可
53134323TCS6-4M8.94.214.537.111.6
970
898
988(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする