コガネイ
サプライジョイント ターミナルクイック
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式
ターミナルクイック
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
接続ねじ
サイズ
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
有効断面積(mm
2
)
対辺H(mm)
寸法E(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53134445
STQ12-6
23
M12×1
6mm(支管口)
27.2
17
12.5
19.6
8.7
17
26.8
7
7.5
8.7
20.2
¥
750
¥
698
¥
768
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53134454
STQ14-10
42
M14×1
10mm(支管口)
31.2
20.2
18
24.4
19.5
22
32.5
8
8.5
10.2
23.2
¥
920
¥
898
¥
988
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53134463
STQ14-12
45
M14×1
12mm(支管口)
31.2
23.4
21
24.4
21.1
22
35.2
8
8.5
11.7
23.2
¥
950
¥
898
¥
988
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53134472
STQ14-8
39
M14×1
8mm(支管口)
31.2
18.1
14.5
24.4
16.7
22
30.2
8
8.5
10.2
23.2
¥
880
¥
798
¥
878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53134488
STQ18-12
61
M18×1
12mm(支管口)
35.2
23.4
21
30
40.4
24
38.2
8
8.5
11.7
27.2
¥
1,060
¥
998
¥
1,098
(税込)
4日以内出荷
53134497
STQ18-16
71
M18×1
16mm(支管口)
41.1
24.1
25
28
50.4
27
36.6
8
8
14.6
33.1
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53134506
STQ8-4
16
M8×1
4mm(支管口)
25.7
14.9
10
15.4
4.7
14
22.2
6.5
7.5
8.2
19.2
¥
660
¥
598
¥
658
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53134515
STQ8-6
17
M8×1
6mm(支管口)
25.7
17
12.5
15.4
7
14
24.2
6.5
7.5
8.2
19.2
¥
680
¥
678
¥
746
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください