コガネイ
サプライジョイント ターミナルテーパ
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式
ターミナルテーパ
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
接続ねじ
サイズ
寸法B(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
有効断面積(mm
2
)
寸法E(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
対辺H1(mm)
対辺H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法A3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53134558
STT12-01
29
M12×1
Rc1/8(支管口)
27.2
14.5
19.6
12.4
27.5
7
7.5
17
14
8.7
20.2
7
¥
950
¥
898
¥
988
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53134567
STT14-01
44
M14×1
Rc1/8(支管口)
31.2
14.5
24.4
16.1
29.5
8
8.5
22
14
10.2
23.2
7
¥
1,060
¥
998
¥
1,098
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53134576
STT14-02
59
M14×1
Rc1/4(支管口)
31.2
21
24.4
21.4
34
8
8.5
22
19
11.7
23.2
9.5
¥
1,120
¥
998
¥
1,098
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53134585
STT18-02
75
M18×1
Rc1/4(支管口)
35.2
21
30
36.9
37
8
8.5
24
19
11.7
27.2
9.5
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53134594
STT18-03
91
M18×1
Rc3/8(支管口)
41.1
25
28
59.5
36.5
8
8
27
22
14.6
33.1
10.5
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53134603
STT8-01
23
M8×1
Rc1/8(支管口)
25.7
14.5
15.4
7.8
25.5
6.5
7.5
14
14
8.2
19.2
7
¥
880
¥
798
¥
878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53134612
STT8-M5
22
M8×1
M5×0.8(支管口)
25.7
12.5
15.4
7.3
23.4
6.5
7.5
14
12
8.2
19.2
6
¥
790
¥
788
¥
867
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください