コガネイ
サプライジョイント ターミナルブランチ
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式
タ-ミナルブランチ
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
接続ねじ
サイズ
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
有効断面積(mm
2
)
対辺H(mm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法F(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53134628
STB14-10
49
M14×1
10mm(支管口)
31.2
20.7
17.6
23
17.8
22
33.5
10.2
23.2
15
17
¥
1,080
¥
998
¥
1,098
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53134637
STB18-12
70
M18×1
12mm(支管口)
35.2
23.4
21
27
35.6
24
37.4
11.7
27.2
17
20
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください