コガネイ
サプライジョイント ブッシュB
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式
ブッシュB
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
接続ねじ
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
対辺H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53134777
SBB12-8
7.4
M12×1
M8×1(支管口)
8
12
14
¥
260
¥
258
¥
284
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53134786
SBB14-12
21
M14×1
M12×1(支管口)
7.5
20
17
¥
290
¥
288
¥
317
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53134795
SBB18-14
11
M18×1
M14×1(支管口)
12
12
19
¥
310
¥
298
¥
328
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください