コガネイ
サプライジョイント ブッシュC
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式
ブッシュC
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
接続ねじ
サイズ
寸法B(mm)
対辺H(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53134804
SBC12-M6
9.6
M12×1
M6×1(支管口)
11.5
14
7.5
6
¥
260
¥
258
¥
284
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53134813
SBC14-01
12
M14×1
Rc1/8(支管口)
12
17
8
7
¥
290
¥
288
¥
317
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53134822
SBC18-02
17
M18×1
Rc1/4(支管口)
13
19
8
9.5
¥
310
¥
298
¥
328
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53134838
SBC8-M5
3.8
M8×1
M5×0.8(支管口)
11
10
7
5
¥
240
¥
238
¥
262
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください