コガネイ
サプライジョイント プラグ
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式
プラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
接続ねじ
寸法B(mm)
対辺H(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53134847
SPG12
7.9
M12×1
9
14
6
5
¥
220
¥
198
¥
218
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53134856
SPG14
14
M14×1
10
17
6
5
¥
240
¥
238
¥
262
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53134865
SPG18
25
M18×1
12
19
7
6
¥
260
¥
258
¥
284
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53134874
SPG8
9
M8×1
14
12
6
5
¥
200
¥
198
¥
218
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください