コガネイ
サプライジョイント ブラケット
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式
ブラケット
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法Y(mm)
寸法E(mm)
寸法d(Φmm)
寸法J1(mm)
寸法J2(mm)
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53134883
SZB12
26
-
-
-
-
13
-
-
SKR8-4
¥
530
¥
498
¥
548
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53134892
SZB14
26
-
-
-
-
15
-
-
SKR8-6、SKR12-6
¥
530
¥
498
¥
548
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53134908
SZB16
25
-
-
-
-
17
-
-
SKR12-8、SKR14-8
¥
530
¥
498
¥
548
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53134917
SZB20
23
-
-
-
-
21
-
-
SKR12-10、SKR14-10、SKR18-10
¥
530
¥
498
¥
548
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53134926
SZB22
22
-
-
-
-
23
-
-
SKR14-12、SKR18-12
¥
530
¥
498
¥
548
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53134935
SZB6
28
-
-
-
-
7
-
-
SPG、SCP
¥
530
¥
498
¥
548
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53134944
SZB61
73
75
65
12
32.5
-
62.5
46
SPG、SCP
¥
970
¥
898
¥
988
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください