曜日別特売

スリムシリンダ 低速 複動形 DAN20シリーズ

スリムシリンダ 低速 複動形 DAN20シリーズ - コガネイスリムシリンダ 低速 複動形 DAN20シリーズ - コガネイスリムシリンダ 低速 複動形 DAN20シリーズ - コガネイスリムシリンダ 低速 複動形 DAN20シリーズ - コガネイスリムシリンダ 低速 複動形 DAN20シリーズ - コガネイスリムシリンダ 低速 複動形 DAN20シリーズ - コガネイスリムシリンダ 低速 複動形 DAN20シリーズ - コガネイスリムシリンダ 低速 複動形 DAN20シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形内容量1個
全182種類を絞り込む
ストローク(mm)
182種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53524388DAN20X100100
5,810
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524397DAN20X100-1100
5,810
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524406DAN20X100-1-CS3MA2100
11,130
9,980
10,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524415DAN20X100-1-CS4MA2100
11,130
9,980
10,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524424DAN20X100-1-ZG553A2100
12,110
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524433DAN20X100-1-ZG553B2100
12,830
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524442DAN20X100-8E100
6,420
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524458DAN20X100-8E-Y-CS4MA2100
13,190
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524467DAN20X100-A100
5,810
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524476DAN20X100-A-CS3MB2100
11,870
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524485DAN20X100-A-CS4MA2100
11,130
9,980
10,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524494DAN20X100-CS4MA2100
11,130
9,980
10,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524503DAN20X100-CS4MB2100
11,870
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524512DAN20X100-ZG553A2100
12,110
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524528DAN20X125125
6,170
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524537DAN20X125-1125
6,170
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524546DAN20X125-1-CS3MA2125
11,490
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524555DAN20X125-1-CS4MA2125
11,490
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
53524564DAN20X125-1-ZG553A2125
12,470
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524573DAN20X125-1-ZG553B2125
13,190
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524582DAN20X125-8E125
6,780
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524598DAN20X125-8E-Y-CS4MA2125
13,550
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524607DAN20X125-A125
6,170
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524616DAN20X125-A-CS3MB2125
12,230
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524625DAN20X125-A-CS4MA2125
11,490
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524634DAN20X125-CS4MA2125
11,490
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524643DAN20X125-CS4MB2125
12,230
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524652DAN20X125-ZG553A2125
12,470
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524668DAN20X150150
6,530
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524677DAN20X150-1150
6,530
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524686DAN20X150-1-CS3MA2150
11,850
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524695DAN20X150-1-CS4MA2150
11,850
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524704DAN20X150-1-ZG553A2150
12,830
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524713DAN20X150-1-ZG553B2150
13,550
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524722DAN20X150-8E150
7,140
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
53524738DAN20X150-8E-Y-CS4MA2150
13,910
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524747DAN20X150-A150
6,530
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524756DAN20X150-A-CS3MB2150
12,590
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524765DAN20X150-A-CS4MA2150
11,850
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524774DAN20X150-CS4MA2150
11,850
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524783DAN20X150-CS4MB2150
12,590
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524792DAN20X150-ZG553A2150
12,830
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524808DAN20X200200
7,260
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524817DAN20X200-1200
7,260
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524826DAN20X200-1-CS3MA2200
12,580
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524835DAN20X200-1-CS4MA2200
12,580
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524844DAN20X200-1-ZG553A2200
13,560
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524853DAN20X200-1-ZG553B2200
14,280
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524862DAN20X200-8E200
7,870
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
53524878DAN20X200-8E-Y-CS4MA2200
14,640
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする