ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD100シリーズ

ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD100シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。

シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形内容量1個
全95種類を絞り込む
ストローク(mm)
95種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53763508DDAD100X100100
39,160
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763517DDAD100X10001000
95,150
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763526DDAD100X1000-1-ZC130B21000
104,280
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763535DDAD100X1000-3-CS3F21000
107,450
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763544DDAD100X1000-3-ZC153B21000
106,390
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763553DDAD100X1000-ZC130B21000
102,850
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
53763562DDAD100X100-1-ZC130B2100
48,290
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763578DDAD100X100-3100
42,460
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763587DDAD100X100-3-CS3F2100
51,460
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763596DDAD100X100-3-ZC153B2100
50,400
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763605DDAD100X100-ZC130B2100
46,860
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763614DDAD100X150150
41,470
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763623DDAD100X150-1-ZC130B2150
50,600
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763632DDAD100X150-3150
44,770
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763648DDAD100X150-3-CS3F2150
53,770
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763657DDAD100X150-3-ZC153B2150
52,710
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763666DDAD100X150-ZC130B2150
49,170
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763675DDAD100X200200
43,670
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763684DDAD100X200-1-ZC130B2200
52,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763693DDAD100X200-3200
46,970
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763702DDAD100X200-3-CS3F2200
55,970
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763718DDAD100X200-3-ZC153B2200
54,910
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763727DDAD100X200-ZC130B2200
51,370
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763736DDAD100X250250
46,200
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763745DDAD100X250-1-ZC130B2250
55,330
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763754DDAD100X250-3250
49,500
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763763DDAD100X250-3-CS3F2250
58,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763772DDAD100X250-3-ZC153B2250
57,440
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763788DDAD100X250-ZC130B2250
53,900
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763797DDAD100X300300
48,620
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763806DDAD100X300-1-ZC130B2300
57,750
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763815DDAD100X300-3300
51,920
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763824DDAD100X300-3-CS3F2300
60,920
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763833DDAD100X300-3-ZC153B2300
59,860
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763842DDAD100X300-ZC130B2300
56,320
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763858DDAD100X350350
51,150
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763867DDAD100X350-1-ZC130B2350
60,280
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763876DDAD100X350-3350
54,450
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763885DDAD100X350-3-CS3F2350
63,450
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763894DDAD100X350-3-ZC153B2350
62,390
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763903DDAD100X350-ZC130B2350
58,850
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763912DDAD100X400400
53,570
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763928DDAD100X400-1-ZC130B2400
62,700
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763937DDAD100X400-3400
56,870
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763946DDAD100X400-3-CS3F2400
65,870
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763955DDAD100X400-3-ZC153B2400
64,810
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763964DDAD100X400-ZC130B2400
61,270
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763973DDAD100X450450
56,210
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763982DDAD100X450-1-ZC130B2450
65,340
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53763998DDAD100X450-3450
59,510
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする