コガネイ
マフラ
(1件のレビュー)
消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
配管接続口径
使用流体
使用圧力範囲(MPa)
保証耐圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
質量(g)
材質
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
有効断面積(mm
2
)
ベース
消音効果(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27070376
KM-05
1個
M5×0.8
空気
0~0.7
0.9
5~60
1
本体:ポリアセタール樹脂、エレメント:発泡ポリエチレン樹脂(ろ過度10μm)
-
-
-
4
-
13
¥
424
¥
398
¥
438
(税込)
当日出荷
27070410
KM-11
1個
R1/8
空気
0~0.9
1.1
5~60
4
本体:ポリアセタール樹脂、エレメント:焼結ポリエチレン樹脂(ろ過度20μm)
16
7
33
15
-
18
¥
545
¥
498
¥
548
(税込)
当日出荷
27070419
KM-22
1個
R1/4
空気
0~0.9
1.1
5~60
4.5
本体:ポリアセタール樹脂、エレメント:焼結ポリエチレン樹脂(ろ過度20μm)
16
10
36
21
-
18
¥
545
¥
498
¥
548
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
27070428
KM-23
1個
R1/4
空気
0~0.9
1.1
5~60
18
本体:ポリアセタール樹脂、エレメント:焼結ポリエチレン樹脂(ろ過度40μm)
20
10
62.5
43
-
18
¥
726
¥
698
¥
768
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
27070437
KM-31
1個
R3/8
空気
0~0.9
1.1
5~60
19.5
本体:ポリアセタール樹脂、エレメント:焼結ポリエチレン樹脂(ろ過度40μm)
26
12
68
65
-
27
¥
847
¥
798
¥
878
(税込)
当日出荷
27070446
KM-41
1個
R1/2
空気
0~0.9
1.1
5~60
22
本体:ポリアセタール樹脂、エレメント:焼結ポリエチレン樹脂(ろ過度20μm)
28
15
71
74
-
34
¥
847
¥
798
¥
878
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
27070480
KM-J10
1個
Φ10
空気
0~0.7
0.9
5~60
6.5
本体:ポリアセタール樹脂、エレメント:ポリビニールアルコール樹脂
18
30
73
25
-
35
¥
424
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
27070394
KM-10
1個
R1/8
空気
0~0.9
1.1
5~60
0.9
本体:ポリアセタール樹脂、エレメント:ポリビニルアルコール樹脂(スポンジ・ろ過度5μm)
-
-
-
5.5
-
7
¥
385
取扱い終了
返品不可
代替品有
54109405
KM-03
1袋(10個)
M3×0.5
空気
0~0.7
0.9
5~60
0.5
本体:ポリアセタール樹脂、エレメント:発泡ポリエチレン樹脂(ろ過度10μm)
-
-
-
1
-
15
¥
3,850
取扱い終了
54109414
KM-05
1袋(10個)
M5×0.8
空気
0~0.7
0.9
5~60
1
本体:ポリアセタール樹脂、エレメント:発泡ポリエチレン樹脂(ろ過度10μm)
-
-
-
4
-
13
¥
3,850
取扱い終了
54109423
KM-06
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
●マニホールド専用
-
¥
3,850
取扱い終了
54109432
KM-10
1袋(10個)
R1/8
空気
0~0.9
1.1
5~60
0.9
本体:ポリアセタール樹脂、エレメント:ポリビニルアルコール樹脂(スポンジ・ろ過度5μm)
-
-
-
5.5
-
7
¥
3,850
取扱い終了
54109448
KM-11
1袋(10個)
R1/8
空気
0~0.9
1.1
5~60
4
本体:ポリアセタール樹脂、エレメント:焼結ポリエチレン樹脂(ろ過度20μm)
16
7
33
15
-
18
¥
4,950
取扱い終了
54109457
KM-22
1袋(10個)
R1/4
空気
0~0.9
1.1
5~60
4.5
本体:ポリアセタール樹脂、エレメント:焼結ポリエチレン樹脂(ろ過度20μm)
16
10
36
21
-
18
¥
4,950
取扱い終了
54109466
KM-23
1袋(10個)
R1/4
空気
0~0.9
1.1
5~60
18
本体:ポリアセタール樹脂、エレメント:焼結ポリエチレン樹脂(ろ過度40μm)
20
10
62.5
43
-
18
¥
6,600
取扱い終了
54109475
KM-31
1袋(10個)
R3/8
空気
0~0.9
1.1
5~60
19.5
本体:ポリアセタール樹脂、エレメント:焼結ポリエチレン樹脂(ろ過度40μm)
26
12
68
65
-
27
¥
7,700
取扱い終了
54109484
KM-41
1袋(10個)
R1/2
空気
0~0.9
1.1
5~60
22
本体:ポリアセタール樹脂、エレメント:焼結ポリエチレン樹脂(ろ過度20μm)
28
15
71
74
-
34
¥
7,700
取扱い終了
54109493
KM-J10
1袋(10個)
Φ10
空気
0~0.7
0.9
5~60
6.5
本体:ポリアセタール樹脂、エレメント:ポリビニールアルコール樹脂
18
30
73
25
-
35
¥
3,850
取扱い終了
54109502
KM-J12
1袋(10個)
Φ12
空気
0~0.7
0.9
5~60
9
本体:ポリアセタール樹脂、エレメント:ポリビニールアルコール樹脂
20
35
83
42
-
28
¥
4,950
取扱い終了
54109518
KM-J6
1袋(10個)
Φ6
空気
0~0.7
0.9
5~60
1.3
本体:ポリアセタール樹脂、エレメント:ポリビニールアルコール樹脂
-
-
-
9.8
-
23
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
54109527
KM-J8
1袋(10個)
Φ8
空気
0~0.7
0.9
5~60
3.9
本体:ポリアセタール樹脂、エレメント:ポリビニールアルコール樹脂
15
26
64
21
-
33
¥
3,850
取扱い終了
27070367
KM-03
1個
M3×0.5
空気
0~0.7
0.9
5~60
0.5
本体:ポリアセタール樹脂、エレメント:発泡ポリエチレン樹脂(ろ過度10μm)
-
-
-
1
-
15
¥
424
取扱い終了
返品不可
27070385
KM-06
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
●マニホールド専用
-
¥
424
取扱い終了
27070455
KM-J6
1個
Φ6
空気
0~0.7
0.9
5~60
1.3
本体:ポリアセタール樹脂、エレメント:ポリビニールアルコール樹脂
-
-
-
9.8
-
23
¥
484
取扱い終了
27070464
KM-J8
1個
Φ8
空気
0~0.7
0.9
5~60
3.9
本体:ポリアセタール樹脂、エレメント:ポリビニールアルコール樹脂
15
26
64
21
-
33
¥
424
取扱い終了
27070489
KM-J12
1個
Φ12
空気
0~0.7
0.9
5~60
9
本体:ポリアセタール樹脂、エレメント:ポリビニールアルコール樹脂
20
35
83
42
-
28
¥
545
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください