オーリスカラビナ オートロック NEW

オーリスカラビナ オートロック NEW TOWA

EN362:2004/B基準認定品
CE1019認定特殊商品

仕様ゲートオープン:24m/m 材質7075アルミ 形状HMS型 質量(g)99 寸法(cm)11.9×7.9 引張強度(kN)25 ロック機能あり 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49609674 TAL132T -
オープン
4,198
4,618 (税込)
5日以内出荷

返品不可
49609726 TAL132TB ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする