BRUTE ストレート丸型コンテナ 55ガロン(208.2 L) フタ無し
アメリカで人気のBRUTE(ブルート)シリーズの丸型コンテナ。
ご家庭のゴミ箱としてはもちろん、デスクサイドの物入れとして、店舗入り口の傘立てとして、デザインを活かして様々な使い方ができます。
アメリカン雑貨好きの方にもおすすめ!世界中で業界のプロに支持されている、ラバーメイドの代表的な定番商品。
軟質ポリエチレンの為、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え、曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。
押しつぶされてもほぼ原型に復元します。かなりの力を加えても破損の心配が少なく、高度の復元力を発揮。
縁や底部はリブ構造で強化され、厳しい環境下でも優れた剛性を発揮。
取っ手は持ちやすく、スタッキング時の密着を防ぎます。ドレン孔で水抜きもできて、バクテリアの繁殖を抑制。
NSF(National Sanitation Foundation)の業務用食品機器の規格に合格。
HACCP(危害分析重要管理点)の食品品質管理手法に準拠。
USDA(食肉、鶏肉取扱い器具グループ)加盟製品。
飲料水も入れられる食品衛生法の適合品。
UV樹脂仕様により、長期に渡る屋外使用でも紫外線による劣化や色褪せを抑制。
耐久性に優れた屋内外両用。
質量(kg)8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)673×838
耐熱温度(℃)-29~60
内容量1個
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。