耳栓 2125361、2125344 交換用プラグ (1袋5個入)

耳栓 2125361、2125344 交換用プラグ (1袋5個入) UVEX(ウベックス)

交換用プラグです。経済的で衛生的です。

用途各種製造現場騒音作業現場 規格EN352適合品 コード無(交換用) トラスコ品番823-0622 材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU) イエロー サイズフリー 質量(g)2 内容量1袋(5組)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49581552 2125365
オープン
499
549 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする