UVEX(ウベックス)
耳栓 ウベックス コンフォーフィット(コード付)
X型のエンボス加工で装着が容易です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
用途
各種製造現場騒音作業現場
NRR値
30dB
規格
EN352適合品
コード
有(700mm)
トラスコ品番
823-0614
材質/仕上
耳栓本体:ポリウレタン(PU)
色
オレンジ
サイズ
フリー
質量(g)
0.5
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49581674
2112052
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください