超音波式ガスモジュール

超音波式ガスモジュール 第一熱研

検出器に超音波素子を使用したガス濃度計です。
校正およびメンテナンスが長期間不要です。

用途O2とN2の混合ガス測定 測定範囲(%)0~100O2 付属品和文取扱説明書×1、和文検査成績書×1、2pinコネクタ白/黒 各1、コネクトピン×4 質量(g)約100 温度(℃)常温/最大50(サンプルガス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×25.7 アナログ出力DC0-1V 流量(L/min)0.5~5.0(サンプルガス) 周囲環境5~45℃/90%RH以下 圧力(kPa)大気圧~+20(サンプルガス) 応答速度90%応答 約10秒 電源供給DC+5V±0.3V以内 起動時間(秒)約10 配管接続口径内径5~6.5mmホース 内容量1個
注意
※0~100%のO2測定用です。O2濃度0~100%に対してアナログ出力DC0-1Vが出力されます。
※O2とN2以外のガスが入った場合、正確な濃度測定ができません。
※電源と出力のコネクタの接続を誤った場合、故障する可能性があります。
※防爆構造ではありません。防爆地帯での使用は避けてください。
※クリーンガス測定用に設計されています。ダスト、水分等を含むガスを測定する場合は、前処理(フィルター、ドレイントラップ等の設置)をお願いします。
※仕様範囲外の圧力・流量で測定した場合、指示誤差を招きます。
※仕様範囲外の周囲環境に設置されている場合、指示誤差を招きます。
※仕様は改良のため断り無く変更することがあります。
※実物は写真と違って見える場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49419265 US-100-5VS type.2-O2/N2
81,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする