TKG
SA18-0和サラダサービストング
使うたび、和を感じる。
和の伝統を感じる、趣のある色使いを纏った今までにない和風トング。
料理を取り分ける仕草ひとつひとつが、洗練された上品な印象へ変わります。
洗浄機使用できます。
材質
ステンレススチール
塗装
アクリル樹脂塗装
内容量
1本
注意
※本製品はサーバー用・取り分け用の専用トングなので調理には使用しないでください。
全6種類を絞り込む
全長(mm)
190
240
色
朱金
紫金
黒金
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
色
サイズ
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49587712
BSC-70
240
朱金
大
9-0490-0101
6-0437-0101
¥
2,700
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
49587728
BSC-70
190
朱金
小
9-0490-0102
6-0437-0102
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
49587737
BSC-71
240
黒金
大
9-0490-0201
6-0437-0201
¥
2,700
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
49587755
BSC-72
240
紫金
大
9-0490-0301
6-0437-0301
¥
2,700
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
49587764
BSC-72
190
紫金
小
9-0490-0302
6-0437-0302
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
49587746
BSC-71
190
黒金
小
9-0490-0202
6-0437-0202
¥
1,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください