TKG
TKG18-0和 ホールドトング
使うたび、和を感じる。
和の伝統を感じる、趣のある色使いを纏った今までにない和風トング。
料理を取り分ける仕草ひとつひとつが、洗練された上品な印象へ変わります。
洗浄機使用できます。
材質
ステンレススチール
塗装
アクリル樹脂塗装
内容量
1本
注意
※本製品はサーバー用・取り分け用の専用トングなので調理には使用しないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
サイズ
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49587877
BTV-K0
182
紫金
大
9-0490-1501
6-0437-1501
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
49587834
BTV-J8
182
朱金
大
9-0490-1301
6-0437-1301
¥
1,500
取扱い終了
49587843
BTV-J8
162
朱金
小
9-0490-1302
6-0437-1302
¥
1,300
取扱い終了
49587852
BTV-J9
182
黒金
大
9-0490-1401
6-0437-1401
¥
1,500
取扱い終了
49587868
BTV-J9
162
黒金
小
9-0490-1402
6-0437-1402
¥
1,300
取扱い終了
49587886
BTV-K0
162
紫金
小
9-0490-1502
6-0437-1502
¥
1,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください