設定情報
販売価格(税別)¥1,017~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
タイガースポリマー

【オーダー】導電性ゴムシート

【オーダー】導電性ゴムシート タイガースポリマー

※表

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】導電性ゴムシート (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

裏表のない構造であるため、長期間使用による”ひずみ”や、”そり”がありません。
表面硬度が高いのに加え、中央にクロスが入っているため、キャスターや台車の動きもスムーズです。
NBR配合なので、耐油性、耐薬品性が優れています。

注文コード49587956 材質導電性ゴム グリーン 硬さタイプA・62 体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35 体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 2,500 / 税込 2,750
離島 1 お送りできません
商品豆知識

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2301:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
シェアする