曜日別特売

アリのくらし観察セット

アリのくらし観察セット - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

普段目にすることがないアリの巣作りがよくわかる!※本セットは自然のアリを捕まえ飼育するセットです。

セット内容観察器、ピンセット、スポイト、赤砂・青砂・緑砂×各100g観察器:190×18(土台37)×120mm、ピンセット:135×11×9mm、 スポイト:Φ13×150mm観察器:PS、スポイト:PE、ピンセット:ABSOPP袋150×200mm内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4959946355802
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49599463
2019-09-17
用途: アリの観察
薬房 ワタナベ医療・福祉・介護関連業

子供の夏休みの自由研究にと思い買いましたが、アリを集めるのがなかなか難しく思ったように集めることができません。集めたアリをケースに入れてもアリが蜜があるのにケースから逃げたりで思ったように飼育できませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする