曜日別特売

ビットセット

ビットセット - SIGNET(シグネット)

強力マグネットホルダー付きでネジを真っ直ぐ保ち、落としにくい
特にロングビットで効果を発揮
2本入り

先端サイズNo.2先端形状プラス(+)両頭機能片頭刃先マグネットあり本数2全長(mm)50首下長(mm)13内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
496913032162550
730
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする