絶縁プライヤーセット
CRV鋼、パールニッケルメッキ処理
本体熱処理加工IEC60900規格適合
通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
セット内容絶縁ニッパー160mm(E10816)、絶縁ペンチ180mm(E10218)、絶縁ロングノーズプライヤー200mm(E10420)
質量(g)895
ケース寸法(mm)280×190×45
内容量1セット
CRV鋼、パールニッケルメッキ処理
本体熱処理加工IEC60900規格適合
通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。