曜日別特売

3軸加速度/温度センサ

3軸加速度/温度センサ - グラフテック(GRAPHTEC)

GL100用センサーモジュール
1つのセンサモジュールでありながら、3方向の加速度振動(2G・5G・10G)と内部温度センサによる温度(-10~50℃)の測定が同時にできるセンサです。

仕様ノイズ:25mG rms、プリトリガ(メモリモード):OFF/10・25・50・100%適合本体GL100-N、GL100-WL質量(g)約64種類演算:平均値、ピーク値、実効値の1演算 (演算OFFはなし)測定項目X・Y・Z加速度、温度外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×36×19.5(突起物含まず)機能演算機能(ダイレクトモード):5ms間隔で取り込んだデータに対して演算を実施、OFFSETADJUST:ON(現在の静的加速度値をゼロに調整する機能)レンジ加速度:±2G(20m/s2)、±5G(50m/s2)、±10G(100m/s2) (但し重力加速度 1G=約9.807m/s2)単位温度:℃/°Fメモリー容量(メモリモード)16・32・64・128kサンプル応答時間(秒)(温度)約300サンプリングメモリモード:5・10・20・50・100ms、ダイレクトモード:0.5・1・2・5・10・20・30sec、1・2・5・10・20・30・60min測定確度加速度:±2% of F.S.測定モードメモリモード、ダイレクトモード使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP54測定温度範囲(℃)-10~50<C-MOSセンサ>確度測定温度TS=測定温度:-10≦TS<50±1.0(℃)ケーブル長(cm)約20使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)周波数帯域(Hz)0~100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49694934GS-3AT
20,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする