クレセル
デジタルキッチンスケール
お手入れ簡単ガラスプレート!全面フラット
最大3000g計量
オートパワーオフ
タッチセンサースイッチ採用
追加計量・減算計量OK
最大計量(g)
3000
本体寸法(mm)
215×140×21
材質
強化ガラス・ABS樹脂
質量(g)
約365
使用電池
単4乾電池×2本
表示単位
1g
アズワン品番
64-9289-20
風袋引方法
0表示機能
ひょう量単位
g
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49695756
CK-010W
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください