クレセル
快適計付き温湿度計サーモキーパー
スタンド&壁掛け穴付
湿度測定範囲(%)
0~90
材質
プラスチック
タイプ
壁掛け・卓上
本体質量(g)
150
1目盛(℃)
2
寸法(Φ×mm)
135×31
設置方式
壁掛け・卓上
温度表示方式
アナログ
1目盛(%)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49696036
CR-24S
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49696045
CR-24W
¥
2,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください