クレセル クレセルの 測定用品 クレセルの 環境測定(自然環境/安全環境) クレセルの 温度計・温湿度計 寒暖計 棒状温度計 壁掛け 寒暖計 注文コード 49696133 注文コード 49696133 注文コード 49696133 注文コード 49696133 壁掛け用 測定温度範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)1 材質天然木・ガラス 全長(mm)250 タイプ壁掛け 本体寸法(mm)250×42×17 本体質量(g)54 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計 内容量1個 特価 本日12月4日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025251219 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AP-220 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 49696133 AP-220 ¥650 ¥589 ¥589 ¥648 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 温度計 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 2重管温度計直型(0~+100℃) イチネンTASCO 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ 2重管温度計直型(0~+50℃) イチネンTASCO 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ 放射温度計 佐藤計量器製作所 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ RSE用マクロ赤外線スマート・レンズ フルーク(FLUKE) 税込¥439,780 ¥399,800 バスケットへ 2倍望遠赤外線スマート・レンズ フルーク(FLUKE) 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ サーモグラフィ用充電ベース フルーク(FLUKE) 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ サーモグラフィバイザー フルーク(FLUKE) 税込¥13,178 ¥11,980 サーモグラフィ用バッテリー フルーク(FLUKE) 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 2倍望遠赤外線レンズ フルーク(FLUKE) 税込¥461,780 ¥419,800 バスケットへ 広角赤外線レンズ フルーク(FLUKE) 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ 広角赤外線スマート・レンズ フルーク(FLUKE) 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ TIX500シリーズ用レンズ・キャップ フルーク(FLUKE) 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ サーモグラフィ用三脚アダプタ フルーク(FLUKE) 税込¥17,578~ ¥15,980~ スマートフォン用グラフィー MiniX HIKMICRO 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ 放射温度計 SK-8950 佐藤計量器製作所 税込¥15,070 ¥13,700 バスケットへ デジタル温度計 SKシリーズ 佐藤計量器製作所 税込¥29,480~ ¥26,800~ 放射温度計 IR-309 ナリカ 税込¥53,020 ¥48,200 バスケットへ 放射温度計 MT-7 ナリカ 税込¥9,680 ¥8,800 バスケットへ 放射温度計 MT-006 ナリカ 税込¥4,950 ¥4,500 バスケットへ デジタル温度計 FUSO-307N (接触式) ナリカ 税込¥18,040 ¥16,400 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品環境測定(自然環境/安全環境)温度計・温湿度計温度計棒状温度計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「温度計」にはこんなカテゴリがあります 棒状温度計 デジタル温度計 アナログ温度計 隔測式温度計 温度計その他関連用品 放射温度計 バイメタル温度計 シェアする マイページ 最近見た商品