クレセル
丸型 温湿度計
壁かけ用
湿度測定範囲(%)
0~100
材質
プラスチック
タイプ
壁掛け
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
1目盛(%)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(g)
1目盛(℃)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49696194
CR-152K
187
2
155×37
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
49696203
CR-152W
187
2
155×37
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
49696228
CR-221W
240
2
220×30
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
49696237
CR-320B
700
1
300×41
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49696246
CR-320W
700
1
300×41
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49696185
CR-151W
202
2
155×37
¥
2,100
取扱い終了
49696212
CR-221B
240
2
220×30
¥
2,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください