CRECER(クレセル)
丸型 温湿度計
CR-320W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番・1目盛
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
64-8891-86
1目盛(%)
5
注文コード
49696246
品番
CR-320W
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
壁かけ用
測定項目
温度・湿度
校正証明書
なし
1目盛(℃)
1
1目盛(%)
5
特性
なし
直径(Φmm)
300
寸法(Φ×mm)
300×41
本体質量(g)
700
材質
プラスチック
タイプ
壁掛け
奥行(mm)
41
湿度測定範囲(%)
0~100
表示範囲(℃)
-30~50
設置方式
壁掛け
アズワン品番
64-8891-86
温度表示方式
アナログ