曜日別特売

健康管理目安計(温湿度計)

健康管理目安計(温湿度計) - クレセル健康管理目安計(温湿度計) - クレセル

スタンド&壁掛け穴付
健康管理目安計

湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上測定項目温度・湿度本体質量(g)1631目盛(℃)1寸法(Φ×mm)155×35表示範囲(℃)-10~40設置方式壁掛け・卓上アズワン品番64-8891-95温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)2校正証明書なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49696264TF-165W
3,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする