販売価格(税別)¥2,686~ 16日出荷 ~ 26日出荷 16日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 YSK[リニアシャフト] 【オーダー】パイプリニアシャフト 片側めねじ YSPBAタイプ メーカー直送返品不可代引不可 【オーダー】パイプリニアシャフト 片側めねじ YSPBAタイプ (1件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 注文コード49696605 材質SUJ2 焼入硬度HRC60~(D部のみ) 外径公差g6 サービス分類オーダー・加工 内容量1本 注意 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング) 税込¥901~ ¥819~ ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド 税込¥505~ ¥459~ (1) 低床タイプリニアガイド AirTAC 税込¥2,968~ ¥2,698~ スタンダードタイプリニアガイド AirTAC 税込¥3,078~ ¥2,798~ SREK スライドロータリーブッシュ(角フランジ形) NB(日本ベアリング) 税込¥8,358~ ¥7,598~ DINレール取付アダプタ omron(オムロン) 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 取り付け用アクセサリ omron(オムロン) 税込¥14,278~ ¥12,980~ 超高速・オートフォーカスコードリーダ omron(オムロン) 税込¥516,780 ¥469,800 バスケットへ 超高速・オートフォーカスコードリーダ omron(オムロン) 税込¥516,780~ ¥469,800~ ロボットアームクランプ RACシリーズ 竹内工業 税込¥1,428 ¥1,298 LEMC Series 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形 SMC 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ LEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプベルト駆動 SMC 税込¥82,478 ¥74,980 バスケットへ LEMC Series 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形 SMC 税込¥186,780 ¥169,800 バスケットへ RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格) 椿本チエイン 税込¥5,498~ ¥4,998~ (3) CCTVレンズ MLシリーズ モリテックス 税込¥10,998~ ¥9,998~ スチールローラコンベヤ(S6038型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所) 税込¥2,968~ ¥2,698~ ブラシレスモータードライバー TG-611B用 ツカサ電工 税込¥14,278~ ¥12,980~ シンクロナスモータ Nidec 税込¥94,578 ¥85,980 バスケットへ スチール製ローラーコンベヤ マキテック 税込¥10,668~ ¥9,698~ (13) 両角キー セイキ製作所 税込¥177~ ¥161~ (4) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品直動部品リニアシャフト 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 49696605 2019-04-14 用途: バイク部品補強 サービス業 品物は良いがやはり到着は遅い。また、可能であれば両端雌ネジや片側雄ねじなどのバリエーションも欲しいと思う。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品