タイムケミカル
ノズル用自動スパッタ除去装置 クレノス
クレノスCN-2は、スパッタの溶着しないカーボンノズルと強力なエアブローの組合せで、ノズル先端のスパッタを自動的に除去する装置です。
質量(kg)
11
タイプ
(絶縁筒)松下ORダイヘン製350Aストレート
容量(L)
5
電源電圧
AC100V ±10% (50/60Hz)
ノズル長(mm)
60、70
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
430×221.5×330
ノズル外径(Φmm)
(先端)18、21
ノズル内径(Φmm)
(先端)12、15
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力範囲(MPa)
0.45~0.55
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49721516
CN-2
¥
412,800
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください