ノズル用自動スパッタ除去装置 アダプター

ノズル用自動スパッタ除去装置 アダプター - タイムケミカル

カーボンノズルは、カーボン製でスパッタが溶着せず、ロボット、自動・半自動溶接でスパッタ付着防止剤を使用せず、連続溶接を可能にした新タイプのノズルです。
従来の炭素系のノズルと異なり、素材にバインダー(粘結材)を使用せず特殊処理をしたニューグラファイト製のノズルです。
耐熱、耐酸化性に優れているため、過酷な条件下での酸化磨耗はわずかです。(耐熱3000度)。

ねじ径(外)M22P=1、(内)M19P=0.75ノズル外径(Φmm)22危険物の類別非危険物内容量1箱(5個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
ノズル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49721674AD-3510(アダプター)915
65,750
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49721683AD-3520(アダプター)2026
65,750
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49721692AD-3530(アダプター)3036
65,750
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする