ノズル用自動スパッタ除去装置 自在タイプノズル

ノズル用自動スパッタ除去装置 自在タイプノズル - タイムケミカル

カーボンノズルは、カーボン製でスパッタが溶着せず、ロボット、自動・半自動溶接でスパッタ付着防止剤を使用せず、連続溶接を可能にした新タイプのノズルです。
従来の炭素系のノズルと異なり、素材にバインダー(粘結材)を使用せず特殊処理をしたニューグラファイト製のノズルです。
耐熱、耐酸化性に優れているため、過酷な条件下での酸化磨耗はわずかです。(耐熱3000度)。

仕様自在ノズルインシュレータ-、Φ10継手付ねじ径インシュレータW1/2-12有効長(mm)(ノズル)32ノズル長(mm)56.6ノズル外径(Φmm)24ノズル内径(Φmm)30危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49722085FN-3500
81,500
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする