DCmA クランプロガーセット

DCmA クランプロガーセット - 三和電気計器

直流微少電流を高確度で測定、記録が可能。
記録したデータは本体表示器上で読出して表示が可能。
専用のUSBケーブルを接続してパソコンにデータ転送して、グラフ表示が可能。
SDカード(2GB)にも測定データを転送可能。

用途PV直流の漏洩電流測定。直流配電設備の漏洩電流測定など付属品専用ACアダプタ(AD-30-2)、USBケーブル(KB-USB-MB)、キャリングケース(C-DL10CB)、取扱説明書種別DCmA クランプロガー使用環境5 ℃~ 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃~ 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少直流電流999.9m許容差保証温湿度範囲23 ℃±5 ℃、80 %RH以下結露のないこと内容量1セット
注意
※PC専用ソフトは、メーカーのホームページよりダウンロードしてください。
※SDカードは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49725156CL20MA/S本体表示器:LR03(単4形アルカリ)×2、または専用ACアダプタ。クランプセンサー:LR03(単4形アルカリ)×2。20CL20MA 80×173×46 DL10MA 70×116×30CL20MA 約281 DL10MA 約145CL20MA 80 DL10MA 70CL20MA 46 DL10MA 30CL20MA17 3DL10MA 116
150,000
取扱い終了
49725165CL50MA/S本体表示器:LR03(単4形アルカリ)×2、または専用ACアダプタ。クランプセンサー:LR03(単4形アルカリ)×2。50CL50MA95×195×46 DL10MA 70×116×30CL50MA 約334 DL10MA 約145CL50MA95DL10MA 70CL50MA 46 DL10MA 30CL50MA 195 DL10MA 116
150,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする