オグラ
ポータブルベンダー
新時代の工法が求める高強度鉄筋=SD490に完全対応。
油圧ポンプとワーク部が一体化した「台直し」ベンダーの新定番。
無段階の「押し曲げ」、「引き曲げ」による修正加工。
先端部が自在に旋回して使いやすい。
曲げ能力
SD490相当品=620N/mm
2
(63kgf/mm
2
)最大D32
電圧(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1330
曲げ角度範囲
0~90°
質量(kg)
25.4
付属品
ローラー(一式)、商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm
3
、六角棒レンチ(3・4・5・6・8)、スパナ(14×17、24)
アーム長さ(mm)
225
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
670×302×219
高さ(mm)
押し曲げ約495、引き曲げ約185(床から鉄筋までの内寸)
仕様
曲げ速度/90度曲げ(D32)16秒・(D13)12秒、二重絶縁
種別
SD490対応モデル
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49725847
HBB-32HPW
¥
340,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください