卓上型電動スタンド

卓上型電動スタンド - アイコーエンジニアリング

最大1kNまでの荷重に対応。
ストロークが400mmと大きい。

最大荷重(kN)1(100kgf)仕様コントローラ内蔵、スピード切替/ボリューム、試験中心とコラム間/60mm、駆動モータ/DCブラシレス質量(kg)(スタンド)約28ストローク400mm電源単相AC100~240V 0.5Aテーブル寸法(mm)W250×D140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×810×300使用例引張圧縮試験、三点曲げ試験、接合強度試験、引抜、剥離試験テストスピード5~100mm/min内容量1台
注意
※フォースゲージ本体は含みません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49731316MODEL-1308U
295,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする