ユシロ化学工業 ユシロ化学工業の 洗剤・除去剤 ユシロ化学工業の 洗剤 ユシロ化学工業の 工場用洗剤 ユシロ トレルゾ アルカリ性 容量18L ユシロ トレルゾ 注文コード 49732402 注文コード 49732402 注文コード 49732402 工場床の鉱物油、切削粉などの油汚れを強力に除去できます。汚れに応じて5~10倍で使用します。 用途工場床の鉱物油、切削粉などの強力油汚れ落とし洗剤。 液性アルカリ性 トラスコ品番768-4711 質量(kg)18 容量(L)18 主成分水酸化ナトリウム 内容量1缶 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 3120002821 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 49732402 3120002821 ¥33,980 ¥28,980 ¥28,980 ¥31,878 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 洗剤 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 白さ際立つスニーカー上履き洗剤 アイメディア 税込¥878 ¥798 バスケットへ スペースショット カーペット・壁紙用 オーブテック 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ スペースショット 太陽光発電パネル用クリーナー オーブテック 税込¥46,178~ ¥41,980~ スペースショット 万能環境クリーナー 500cc ガンスプレータイプ オーブテック 税込¥934 ¥849 バスケットへ エコライザー 3.8L アムテック 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ スペースショット 外壁用クリーナー オーブテック 税込¥3,518~ ¥3,198~ スペースショット 速効マルチクリーナー オーブテック 税込¥14,278~ ¥12,980~ 食品工場向け泡洗浄機サニプランフォーマーN ニイタカ 税込¥241,780 ¥219,800 バスケットへ セラミック用 日常防滑クリーナーV3 RE リンレイ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 液体ビック 作業着・ユニフォーム洗い 花王 税込¥725 ¥659 バスケットへ トップスピード2 リンレイ 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ スペースシャイン すべらないワン!ワックス オーブテック 税込¥20,878~ ¥18,980~ グリストウォッシュ ラクナ油脂 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 薬用泡ハンドソープ リンレイ 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ スペースショット エアコン用クリーナー オーブテック 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ パイプクリーナー オーブテック 税込¥8,688~ ¥7,898~ スペースショット 万能環境クリーナー オーブテック 税込¥1,099~ ¥999~ ピクス泡の排水口クリーナー ピクス 税込¥439 ¥399 バスケットへ 陸電ケーブルクリーナー プロテクター スターブライト 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 食品工場用洗浄剤”蛋白質洗浄剤Lジェル” ニイタカ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品洗剤・除去剤洗剤工場用洗剤 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「洗剤」にはこんなカテゴリがあります 洗濯用洗剤 キッチン・厨房用洗剤 オフィス・住居用洗剤 工場用洗剤 ガラスクリーナー 金属クリーナー 革クリーナー 風呂用洗剤 パイプ用洗剤 トイレ用洗剤 洗濯槽クリーナー 洗剤詰め替え容器 シェアする マイページ 最近見た商品