曜日別特売

ドラム缶用ラバーヒーター

ドラム缶用ラバーヒーター - 八光電機ドラム缶用ラバーヒーター - 八光電機ドラム缶用ラバーヒーター - 八光電機ドラム缶用ラバーヒーター - 八光電機

デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。
簡単な操作で、精度良くコントロールできます。
ドラム缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されてます。
締め付け金具がワンタッチ式なので非常に簡単に取付けできます。
温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
缶内の凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより
粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。

用途接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。適合JIS規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶質量(kg)3.5制御方法ON/OFFスイッチ温度調節範囲(℃)0~80使用環境温度(℃)-10~50キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2ディファレンシャル5℃温度表示方式2桁デジタル表示(0~99℃)内容量1個
注意
※爆発性、引火性のある雰囲気では絶対に使用しないでください。爆発、火災事故の原因になります。
※ヒーターを取りはずす場合は、必ず電源を切ってから行ってください。
※液位が必ず本ヒーターの取付け位置より高いことを確認してください。
※ヒーターには液体がかからないように使用してください。
※本ヒーターを取扱う際には、折り曲げたり、折りたたんだりしないでください。ヒーターが断線するおそれがあります。
※本ヒーターは屋内専用です。
※乾燥雰囲気中では静電気が発生する場合がありますが、機能上問題ありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49756288SBH07102000三相2002501780
オープン
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49756297SBH07202000単相2002501780
オープン
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする