ガソリンエンジン発電機

ガソリンエンジン発電機 新ダイワ

2.2/2.6kVAハイパワー&高耐久

用途土木、建築現場での電源に最適 定格電圧(V)単相100 燃料タンク容量(L)8.3 使用燃料ガソリン 名称(エンジン)ロビン空冷4サイクルEX17D 力率1 内容量1台
注意
※ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
周波数(Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49761967 EGR2600-A 50
165,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49761976 EGR2600-B 60
165,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする