曜日別特売

フルハイトヒンジ

フルハイトヒンジ - LILIEL(リリエル)フルハイトヒンジ - LILIEL(リリエル)フルハイトヒンジ - LILIEL(リリエル)フルハイトヒンジ - LILIEL(リリエル)フルハイトヒンジ - LILIEL(リリエル)フルハイトヒンジ - LILIEL(リリエル)フルハイトヒンジ - LILIEL(リリエル)フルハイトヒンジ - LILIEL(リリエル)
(1件のレビュー)

下からピンを引っ張るだけでドアの着脱が可能なので、吊込み調整が簡単です。
また、ドアを閉めた状態で3次元調整も可能です。

材質SPC、ZDC表面処理ニッケルメッキ調整範囲(mm)上下5、左右4、前後3適合扉厚(mm)32~40適合扉質量(kg)40まで内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49812008LA-0007右吊用
6,100
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
49812017LA-0008左吊用
6,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: 経年劣化による交換
その他業種

約13年前に設置したフルハイトドアのヒンジにガタが有り交換した。
交換するだけでガタがなくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする